{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 800 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
gradering | 1/20 mm | |
felgräns | 0,17 mm | |
skänkellängd | 300 mm | |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
vikt | 3,5 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Verkstadsskjutmått |
Artikelnummer | 415188 800 | |
EAN/GTIN | 4062406239503 | |
Tillverkarens nummer | 415188 800 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skjutmått med extra långa mätskänklar, mätområde: 800mm
på begäran
I lager
62 styck i lager
8 955,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
7 305,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
9 698,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Ansats för inre mått − ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
mätområde | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
Norm | Verkstadsnorm | ISO 13385 | Verkstadsnorm |
skänkellängd | 300 mm | 150 mm | 150 mm |
Mätteknik | analog | analog | analog |
Produktslag | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått | Verkstadsskjutmått |