{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 300 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,04 mm | |
Djupmått finns | Ja | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | |
skänkellängd | 60 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Automatisk frånkoppling | Ja | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
material hus | metall | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 412821 300 | |
EAN/GTIN | 4045197770264 | |
Tillverkarens nummer | 412821 300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Digitalt skjutmått ABS 300 mm
på begäran
I lager
342 styck i lager
2 998,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
310 styck i lager
2 832,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Djupmått finns | Ja | Ja |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Produktslag | Universalskjutmått | Universalskjutmått |