Digitalt skjutmått med utåtvinklade mätskänklar, mätområde: 150mm

Art-nr.: 412775 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,54 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 223,90 SEK /st.
  • 124,66 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Alla delar: Härdad
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

avläsning 0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
avläsning 0,0005 tum
felgräns 0,03 mm
skänkellängd 40 mm
Norm Verkstadsnorm
Alla delar Härdad
Material Rostfritt stål, INOX
Antal ingående batterier 1
Energiförsörjning Batteridriven
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Trådlös användning Tillverkarens programvara
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
datautgång MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 67
förpackning Stabil box
mätområde 150 mm
Mätteknik digital
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412775 150
EAN/GTIN 4059192057244
Tillverkarens nummer 4103380

Benämning

Utförande:

Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat trådlöst datagränssnitt i-wi. Resistent mot damm och fukt. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Drifttid cirka 3 år.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

i-wi radiomottagare nr 498912.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen