Digitalt skjutmått med inåtvinklade mätskänklar 150 mm

Art-nr: 412774 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 215,42 SEK /st.
  • 119,81 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Alla delar: Härdad
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    avläsning 0,01 mm
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    avläsning 0,0005 tum
    felgräns 0,03 mm
    skänkellängd 40 mm
    Norm Verkstadsnorm
    Alla delar Härdad
    Material Rostfritt stål, INOX
    Antal ingående batterier 1
    Energiförsörjning Batteridriven
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    Trådlös användning Tillverkarens programvara
    Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
    datautgång MAHR i-wi-radiosystem
    IP-skyddsklass IP 67
    förpackning Stabil box
    mätområde 150 mm
    Mätteknik digital
    Produktslag Universalskjutmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 412774 150
    EAN/GTIN 4059192057237
    Tillverkarens nummer 4103379

    Benämning

    Utförande:

    Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat trådlöst datagränssnitt i-wi. Resistent mot damm och fukt. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Drifttid cirka 3 år.

    Funktion:

    IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

    Specialtillbehör:

    i-wi radiomottagare nr 498912.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen