{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
Djupmått finns | Ja | |
Djupmått | ⌀ 1,6 | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC | |
Drivrulle | Ja | |
skänkellängd | 40 mm | |
Sifferhöjd LCD-display | 11 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Omkoppling till standby | Ja | |
Automatisk frånkoppling | Ja | |
drifttid | 12 000 h | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Internationellt utförande | CR2032 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 412765 150 | |
EAN/GTIN | 7630041106145 | |
Tillverkarens nummer | 00530094 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Digitalt skjutmått TESA TWIN-CAL med rund djupmätanordning 150 mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 742,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 629 styck i lager
935,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,01 | 0,01 |
Antal ingående batterier | 1 | 1 |
mätområde | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
skänkellängd | 40 | 40 |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |