Digitalt skjutmått IP67, mätområde: 150mm

Art-nr.: 412751 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,18 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 123,90 SEK /st.
  • 222,54 SEK /st.
på begäran
I lager
1 693 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 40 mm
Automatisk frånkoppling Ja
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
material hus Plast
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412751 150
EAN/GTIN 4045197347411
Tillverkarens nummer 412751 150

Benämning

Utförande:

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Skjutmåttet är beständigt mot vatten och damm. När skjutmåttet inte använts på 2 timmar stängs det av via avstängningsautomatiken. Slagfast plasthölje.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ CR2032.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen