Digitalt skjutmått IP67 med runt djupmått 150 mm

Art-nr: 412749 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 119,81 SEK /st.
  • 215,42 SEK /st.
på begäran
I lager
649 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: ⌀ 1,6
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm ISO 13385
    mätområde 0 mm - 150 mm
    avläsning 0,01 mm
    avläsning 0,0005 tum
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
    Djupmått finns Ja
    Djupmått ⌀ 1,6
    IP-skyddsklass IP 67
    skänkellängd 40 mm
    Automatisk frånkoppling Ja
    Mätteknik digital
    Material Rostfritt stål, INOX
    material hus Plast
    Alla delar Härdad
    förpackning Stabil box
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    Produktslag Universalskjutmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 412749 150
    EAN/GTIN 4062406101213
    Tillverkarens nummer 412749 150

    Benämning

    Utförande:

    Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Skjutmåttet är beständigt mot vatten och damm. När skjutmåttet inte använts på 2 timmar stängs det av via avstängningsautomatiken. Slagfast plasthölje.

    Funktion:

    IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive batteri nr 081560 typ CR2032.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen