Digitalt skjutmått IP67 med datautgång 150 mm

Art-nr: 412744 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 119,81 SEK /st.
  • 215,42 SEK /st.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm ISO 13385
    mätområde 0 mm - 150 mm
    avläsning 0,01 mm
    avläsning 0,0005 tum
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
    Djupmått finns Ja
    Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
    datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 67
    styrning Förhöjda gejder
    skänkellängd 40 mm
    Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
    Automatisk frånkoppling Ja
    drifttid ca 3 år
    Mätteknik digital
    Material Rostfritt stål, INOX
    Alla delar Härdad
    förpackning Stabil box
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    Produktslag Universalskjutmått

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 412744 150
    EAN/GTIN 4059192002220
    Tillverkarens nummer 4103066

    Benämning

    Utförande:

    Lättavläst, kontrastrik LCD-display. Induktivt, vattentätt mätsystem. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Mät-ytorna är finläppade.

    Funktion:

    IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 498940 .

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen