{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
Djupmått finns | Ja | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
skänkellängd | 40 mm | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 412733 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002442 | |
Tillverkarens nummer | 4103302 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalt skjutmått IP67 150 mm
på begäran
I lager
182 styck i lager
2 468,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 940 styck i lager
1 458,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Alla delar | Härdad | Härdad |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
IP-skyddsklass | IP 67 | IP 67 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | med hörn 3,7 × 1,3 |
Mätteknik | digital | digital |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |