{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ± 0,03 mm | |
Djupmått finns | Ja | |
Djupmått | ⌀ 1,6 | |
skänkellängd | 40 mm | |
Sifferhöjd LCD-display | 11 mm | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
drifttid | ca 3 år | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 412716 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002084 | |
Tillverkarens nummer | 4103010 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalt skjutmått med stor display och runt djupmått 150 mm
på begäran
I lager
274 styck i lager
1 660,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 572 styck i lager
921,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,01 | 0,01 |
Antal ingående batterier | 1 | 1 |
mätområde | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
skänkellängd | 40 | 40 |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |