{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 300 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
Djupmått finns | Ja | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,4 | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
skänkellängd | 64 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätvärde och nollpunkt behålls efter återaktivering från standbyläget | Ja | |
Automatisk frånkoppling | Ja | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 412623 300 | |
EAN/GTIN | 4946368727912 | |
Tillverkarens nummer | 500-708-20 | |
Tillverkare | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |