{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
Djupmått | med hörn 6,2 × 2,2 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
Avläsning (rundskala) | 0,01 mm | |
I varv av visaren | 1 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,02 mm | |
skänkellängd | 40 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Urskjutmått |
Artikelnummer | 412405 150/01 | |
EAN/GTIN | 4946368688206 | |
Tillverkarens nummer | 505-732 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Urskjutmått, Typ: 150/01
på begäran
I lager
45 styck i lager
1 771,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
441 styck i lager
968,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Avläsning (rundskala) | 0,01 mm | 0,01 mm |
mätområde | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
skänkellängd | 40 mm | 40 mm |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX |
Produktslag | Urskjutmått | Urskjutmått |
Mätavvikelse E MPE | ±0,02 mm | ±0,03 mm |