Urskjutmått 150/01

Art-nr: 412350 150/01
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,30 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 126,29 SEK /st.
  • 226,83 SEK /st.
på begäran
I lager
468 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • Djupmått: med hörn 4,8 × 1,7
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
Djupmått med hörn 4,8 × 1,7
mätområde 0 mm - 150 mm
Avläsning (rundskala) 0,01 mm
I varv av visaren 1 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
skänkellängd 40 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Gängtabell Skjutmåttstabell
Produktslag Urskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412350 150/01
EAN/GTIN 4045197203083
Tillverkarens nummer 412350 150/01

Benämning

Utförande:

Mattförkromad skala. Med stötskydd och skyddad kuggstång. Precisionsur med vridbar urtavla med låsskruv.
Avläsning av 1 mm-värden på skenan och 1/100 mm på rundskalan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen