{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
gradering | 1/128 tum | |
Förkromad skala | ja | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | |
Djupmått finns | ja | |
Djupmått | ⌀ 1,6 | |
Djupmåttets diameter | 1,6 mm | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
skänkellängd | 40 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Gängtabell | Skjutmåttstabell | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 410640 150 | |
EAN/GTIN | 4045197304001 | |
Tillverkarens nummer | 410640 150 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skjutmått, parallaxfritt med rund djupmätanordning, mätområde: 150mm
på begäran
I lager
207 styck i lager
908,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
339 styck i lager
928,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum |
Alla delar | Härdad | Härdad |
Låsning | Låsskruv upptill | Momentlåsning |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
skänkellängd | 40 mm | 40 mm |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX |
Produktslag | Universalskjutmått | Universalskjutmått |