Skjutmått med momentlåsning 150 mm

Art-nr: 410625 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,30 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 226,83 SEK /st.
  • 126,29 SEK /st.
på begäran
I lager
962 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,05 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
gradering 1/20 mm
gradering 1/128 tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
skänkellängd 40 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Gängtabell Skjutmåttstabell
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 410625 150
EAN/GTIN 4045197203021
Tillverkarens nummer 410625 150

Benämning

Utförande:

Bländfritt mattförkromade avläsningsdelar. Fingraderad, kontrastrik skala. Finläppade mätytor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen