{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
gradering | 1/128 tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | |
Djupmått finns | ja | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
skänkellängd | 40 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Etui | |
Gängtabell | Skjutmåttstabell | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 410405 150 | |
EAN/GTIN | 4045197217677 | |
Tillverkarens nummer | 410405 150 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skjutmått för vänsterhänta 150 mm
på begäran
I lager
451 styck i lager
767,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 135 styck i lager
420,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 368 styck i lager
332,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Alla delar | Härdad | Härdad | Härdad |
mätområde | 0 ;150 | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
skänkellängd | 40 | 40 | 40 |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | med hörn 3,7 × 1,3 | med hörn 3,7 × 1,3 |
förpackning | Etui | Etui | Etui |
Mätteknik | analog | analog | analog |