{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
gradering | 1/20 mm | |
Förkromad skala | ja | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | |
Djupmått finns | ja | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,4 | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
styrning | Förhöjda gejder | |
skänkellängd | 40 mm | |
Längd korspetsar | 21 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Etui | |
vikt | 143 g | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 410300 150 | |
EAN/GTIN | 4946368530000 | |
Tillverkarens nummer | 530-101 |