{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
gradering | 1/128 tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | |
Djupmått finns | ja | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | |
Låsning | Momentlåsning | |
skänkellängd | 40 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 410255 150 | |
EAN/GTIN | 4059192001575 | |
Tillverkarens nummer | 4100600 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skjutmått med momentlåsning 150 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
606,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
361 styck i lager
926,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
mätområde | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
skänkellängd | 40 | 40 |
gradering | 1/20 | 1/20 |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | Universalskjutmått | Universalskjutmått |