Skjutmått Nonie 1/50, mätområde: 150mm

Art-nr.: 410251 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,54 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 124,66 SEK /st.
  • 223,90 SEK /st.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • Djupmått: plan
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Etui

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,02 mm
gradering 1/50 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,04 mm
Djupmått finns ja
Djupmått plan
Låsning Låsskruv upptill
skänkellängd 40 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Etui
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 410251 150
EAN/GTIN 4059192001582
Tillverkarens nummer 4100650

Benämning

Utförande:

Bländfritt mattförkromade avläsningsdelar.
Fingraderad, kontrastrik skala.
Finläppade mätytor.
Låsskruv upptill.
Finläppade mätytor.
Utan tumindelning.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen