{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,02 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/50 mm | |
gradering | 1/1000 tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,04 mm | |
Djupmått finns | ja | |
Djupmått | ⌀ 1,6 | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
skänkellängd | 40 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Etui | |
Gängtabell | Skjutmåttstabell | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 410205 150 | |
EAN/GTIN | 4045197202949 | |
Tillverkarens nummer | 410205 150 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |