{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 200 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
gradering | 1/128 tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | |
Djupmått finns | ja | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
skänkellängd | 50 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Etui | |
Gängtabell | Skjutmåttstabell | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 410200 200 | |
EAN/GTIN | 4045197519269 | |
Tillverkarens nummer | 410200 200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skjutmått Nonie 1/20, mätområde: 200mm
på begäran
I lager
535 styck i lager
743,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
267 styck i lager
1 025,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
1 025,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Alla delar | Härdad | Härdad | Härdad |
Låsning | Låsskruv upptill | Låsskruv upptill | Låsskruv upptill |
mätområde | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
gradering | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Mätteknik | analog | analog | analog |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm |