• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Plaquette de contrôle ⌀ 10 mm 32 pièces 2029

Art-nr: 410006 2029

Välj variant av artikel och antal

Type Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    diameter 10 mm
    Produktslag Plakett

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 410006 2029
    EAN/GTIN 4061466113860

    Benämning

    Remarque(s):

    1 feuille de 32 pièces.
    Autres plaquettes de contrôle disponibles sur demande.
    Plaquettes de contrôle ⌀ 25 mm, voir code art. 410008. Film papier. Un nouveau collage est exclu.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    Formulär

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamblad

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Specialerbjudanden

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen