VAC-MAT-vakuumplatta V2

Art-nr: 385032 V2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd 400 mm
    Bredd 300 mm
    höjd 30 mm
    vikt 10 kg
    Produktslag Vakuumspännplatta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 385032 V2
    EAN/GTIN 2050001717542
    Tillverkarens nummer 82837

    Benämning

    Utförande:

    Höghållfast aluminium. Modulärt utökningsbart med anslutningsdelar.
    Inklusive ZeroClamp-hål 12M10 stickmått 200 mm.

    Användningsdata:

    Vakuumuppspänning av plast, glas, metaller, järnfria metaller, grafit och andra material.

    Leveransinnehåll:

    1 slangnippel, 1 anslutningsdel, 7 blindpluggar, 1 uttag LW12, 2 spännjärn, vakuumslang (1 m), anslagsbrickor.
    10 VAC-MAT-mattor.

    Anmärkning:

    Vakuumspännplattor kan utökas modulärt med anslutningsdelar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen