Rastervakuumplatta R2

Art-nr: 385030 R2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 400 mm
Bredd 300 mm
höjd 32,5 mm
raster 12,5 mm
vikt 10 kg
Produktslag Vakuumspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 385030 R2
EAN/GTIN 2050001717481
Tillverkarens nummer 90249

Benämning

Utförande:

Höghållfast aluminium. Modulärt utökningsbart med anslutningsdelar.
Inklusive ZeroClamp-hål 12M10 stickmått 200 mm.

Användningsdata:

Vakuumuppspänning av plast, glas, metaller, järnfria metaller, grafit och andra material.

Leveransinnehåll:

1 slangnippel, 1 anslutningsdel, 7 blindpluggar, 1 uttag LW12, 2 spännjärn, vakuumslang (1 m), anslagsbrickor.
10 m tätningsband (⌀4 mm).

Anmärkning:

Vakuumspännplattor kan utökas modulärt med anslutningsdelar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen