Vakuumaggregat VA4

Art-nr: 385020 VA4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

990 mm
höjd 1 130 mm
sugeffekt 63 m3/h
motorspänning 400 V
motoreffekt 1,5 kW
vikt 95 kg
Produktslag Vakuum-alstrare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 385020 VA4
EAN/GTIN 2050001717474
Tillverkarens nummer 82150

Benämning

Utförande:

Vakuumaggregat med vakuumbehållare och inbyggd vätskeavskiljare.

Användningsdata:

Försörjning av vakuumspännplattor och -system.

Leveransinnehåll:

2 m vakuumslang, 3/2-vägs manuell ventil med luftning, vakuummätare.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen