Vakuumaggregat VA2

Art-nr: 385020 VA2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    500 mm
    höjd 630 mm
    sugeffekt 16 m3/h
    motorspänning 230 V
    motoreffekt 0,55 kW
    vikt 31 kg
    Produktslag Vakuum-alstrare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 385020 VA2
    Tillverkarens nummer 82147

    Benämning

    Utförande:

    Vakuumaggregat med vakuumbehållare och inbyggd vätskeavskiljare.

    Användningsdata:

    Försörjning av vakuumspännplattor och -system.

    Leveransinnehåll:

    2 m vakuumslang, 3/2-vägs manuell ventil med luftning, vakuummätare.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen