Vakuumpump VP3

Art-nr: 385010 VP3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd 306 mm
    Bredd 226 mm
    höjd 182 mm
    sugeffekt 16 m3/h
    motorspänning 230 V
    motoreffekt 0,55 kW
    vikt 18 kg
    Produktslag Vakuum-alstrare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 385010 VP3
    EAN/GTIN 2050001717429
    Tillverkarens nummer 82115

    Benämning

    Utförande:

    Vakuumpumpar (endast för torr bearbetning).

    Användningsdata:

    Försörjning av vakuumspännplattor och -system.

    Leveransinnehåll:

    2 m vakuumslang, 3/2-vägs manuell ventil med luftning, vakuummätare.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen