Lyftmagnet MaxX 125 kg

Art-nr: 382001 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximal bärförmåga (plan) (kg) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal ⌀ rund 300 mm
maximal längd platt 1 000 mm
minimal väggtjocklek platt 20 mm
minimal väggtjocklek rund 10 mm
dim A 69 mm
dim B 118 mm
dim C 79 mm
dim D 79 mm
dim E 66 mm
dim F 133 mm
dim G 30 mm
maximal bärförmåga platt 125 kg
maximal bärförmåga rund 50 kg
vikt 3,5 kg
Produktslag Lyftmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 382001 125
EAN/GTIN 2050001944030
Tillverkarens nummer MAXX125

Benämning

Utförande:

Kompakt och robust utformning med neodympermanentmagneter. Tack vare principen ”neutral krona” förhindras magnetisk spridning och icke önskvärd attraktionskrafter till angränsande laster. Genom att stommen är tillverkad i ett enda stycke utan svetsfogar garanteras en konstant kapacitet. En förregling låser spaken och hindrar lasten från att lossna oavsiktligt. Certifierad lossrivningskraft.

Användningsdata:

Snabb och enkel hantering och transport av platta och runda material med trefaldig säkerhet.

Anmärkning:

Med vridbar kranögla.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen