{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
storlek på aktiv zon | 105×75 mm | |
inträngningsdjup | 30 mm | |
vikt | 1,9 kg | |
nätspänning | 220 V; 240 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
Avmagnetiserare-effektivitetsklass (DMC) | + | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Avmagnetiseringsinstrument |
Artikelnummer | 380863 HD1 | |
EAN/GTIN | 2050001743763 | |
Tillverkarens nummer | 890.70-HD1 |