{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Polplattlängd | 250 mm | |
polplattornas bredd | 305 mm | |
huset längd | 260 mm | |
husets bredd | 315 mm | |
husets höjd | 137 mm | |
max arbetsstyckesbredd | 305 mm | |
inträngningsdjup | 75 mm | |
effektförbrukning | 990 W | |
vikt | 36,5 kg | |
Avmagnetiserare-effektivitetsklass (DMC) | +++ | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
kapslingsklass | IP 21 | |
Inkopplingstid | 100 % | |
Produktslag | Avmagnetiseringsinstrument |
Artikelnummer | 380862 300 | |
EAN/GTIN | 4045197886224 | |
Tillverkarens nummer | 380862 300 |