Permanentmagnet-spännblock, finpoldelning MH203

Art-nr: 380815 MH203
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ MH203
längd a 100 mm
bredd B 25 mm
Totalhöjd C 25 mm
magnetfälthöjd 6 mm
polplattans slipmån 6 mm
poldelning 4 mm
maximal vinkellavvikelse 5 grad
vikt 0,5 kg
nominell vidhäftningskraft 80 N/cm2
Produktslag Magnetspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380815 MH203
EAN/GTIN 2050001854261
Tillverkarens nummer 242.01-MH203

Benämning

Utförande:

Två magnetiska anläggningsytor.

Användningsdata:

För profilering och bearbetning av små arbetsstycken, som stämplar etc.

Anmärkning:

Permanentmagnet, ej till- och frånkopplingsbart.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen