{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ chuck | 150 mm | |
höjd | 50 mm | |
Höjdtolerans | 0 / -1 mm | |
hålcirkel ⌀ | 132 mm | |
Gäng-⌀ | 4×M8 | |
magnetfälthöjd | 8 mm | |
vikt | 7 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 100 N/cm2 | |
polplattans slipmån | 5 mm | |
centrerings-⌀ | 110 mm | |
centreringsdjup | 4 mm | |
parallellpoldelning | 1,9 mm | |
möjlig centreringsborrning J | 24×5 mm | |
Produktslag | Magnetspännchuck |
Artikelnummer | 380776 150 | |
EAN/GTIN | 2050001943644 | |
Tillverkarens nummer | 244.01-150 |