{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Polplattlängd | 175 mm | |
Bredd | 100 mm | |
bredd grundplatta | 115 mm | |
längd grundplatta | 215 mm | |
höjd vid 0° | 77 mm | |
Höjdtolerans | 0 / -2 mm | |
magnetfälthöjd | 6 mm | |
polplattans slipmån | 8 mm | |
vikt | 10 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 80 N/cm2 | |
Produktslag | Magnetspännplatta |
Artikelnummer | 380700 175 | |
EAN/GTIN | 4045197310736 | |
Tillverkarens nummer | 245.01-175X100 |