{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Polplattlängd | 250 mm | |
Bredd | 150 mm | |
höjd | 56 mm | |
Höjdtolerans | +0,5 / -2 mm | |
magnetfälthöjd | 12 mm | |
polplattans slipmån | 5 mm | |
vikt | 17 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 150 N/cm2 | |
Produktslag | Magnetspännplatta |
Artikelnummer | 380100 250 | |
EAN/GTIN | 4045197310620 | |
Tillverkarens nummer | 243.11-250X150 | |
Tillverkare | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |