Permanentmagnet, tvärpoldelning, längd L: 280mm

Art-nr.: 380040 280
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd L (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Polplattlängd 280 mm
bredd B 280 mm
höjd H 68,5 mm
dim D 220 mm
magnetfälthöjd 6 mm
polplattans slipmån 6 mm
vikt 29 kg
nominell vidhäftningskraft 130 N/cm2
Produktslag Magnetspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380040 280
EAN/GTIN 4045197781765
Tillverkarens nummer 380040 280

Benämning

Utförande:

  • Aluminiumhölje, för påbyggnad eller montering.
  • Stopplister på tre sidor.
  • 2 kopplingsställen.
  • Infräst grepplist.
  • Inklusive 4 ZeroClamp-hål stickmått 200.
  • Lameller av 3 mm mässing / 12 mm stål.

2 kopplingspunkter för två magnetfält;
Vid stora arbetsstycken som ska spännas över hela magnetfältet måste båda spännpunkterna vara inkopplade.

Fördel:

Fastspänning av två arbetsstycken på en pall och delbeläggning är möjlig (genom 2 kopplingspunkter).

Användningsdata:

För fastspänning av medelstora och stora arbetsstycken vid slipning, fräsning och gnistning.

Leveransinnehåll:

Sexkantnyckel.

Anmärkning:

Passande GARANT ZeroClamp spännbult 360025 18M16 resp. 18M16/138.
Fastsättning av pallen sker via ZeroClam-spännbulterna eller med spännkonsoler via den infrästa spännspåren direkt på maskinbordet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen