Spännelement, Lyfthandtag 16/150

Art-nr: 377152 16/150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

hål-⌀ 16 mm
Utförande variabel
spännhöjd max 200 mm
kapacitet 30−150 mm
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 377152 16/150
EAN/GTIN 4008158038766
Tillverkarens nummer TWV16-20-15H

Benämning

Utförande:

Lyfthandtag med spärrmekanism för doserad och vibrationssäker fastspänning.

Fördel:

  • Kan integreras på svetsbordet utan verktyg.
  • Mångsidig användning och med steglös inställning.
  • Smidig, säker, exakt och individuell fastspänning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen