Spännelement, 2-komponentshandtag 16/100

Art-nr: 377150 16/100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    hål-⌀ 16 mm
    Utförande stel
    spännhöjd max 200 mm
    kapacitet 100 mm
    Produktslag Skruvtving

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 377150 16/100
    EAN/GTIN 4008158038681
    Tillverkarens nummer TW16-20-10-2K

    Benämning

    Utförande:

    Handtag av högvärdig 2-komponentsplast.

    Fördel:

    • Kan integreras på svetsbordet utan verktyg.
    • Mångsidig användning och med steglös inställning.
    • Smidig, säker, exakt och individuell fastspänning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen