Tryck- och dragspännare med flyttbart handtag 4

Art-nr: 376760 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6842PL
    hålavstånd k 25 mm
    hålavstånd l 36,5 mm
    hålavstånd g 33,3 mm
    Grundhållarbredd n 47 mm
    Grundhållarlängd f 90 mm
    spännhöjd h till skruvmitt 12 mm
    hål ⌀ d 5,5 mm
    spännlängd 32 mm
    spännkraft P (tryck/dragkraft) 7 000 N
    totalhöjd H 132 mm
    totallängd L 155 mm
    kontaktskruv M8×35 mm
    vikt 0,65 kg
    Produktslag Tryck- och dragspännare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 376760 4
    EAN/GTIN 4020772092627
    Tillverkarens nummer 92627

    Benämning

    Utförande:

    • Mycket stabil konstruktion, med skjutstång.
    • Skjutstång och handspak flyttas tillsammans.
    • Grundstomme av aducerjärn.
    • Spakdelar och skjutstång av seghärdat stål, förzinkade och passiverade.
    • Seghärdad tryckskruv.
    • Härdade bultar, underhållsfria sintrade bussningar.
    • För höga spännkrafter.
    • Grundstomme av aducerjärn, brunerat.

    Användningsdata:

    • För snabb fastspänning/öppning vid serietillverkning.
    • Som tryck- och dragspännare.
    • För montering i speciella fastspänningsanordningar.
    • För fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen