{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6847 | |
hålavstånd e | 29 mm | |
Hålavstånd f | 55,5 mm - 63 mm | |
hål ⌀ d | 11,2 mm | |
regleringslängd för spännkrok c | 58 mm - 73 mm | |
spännhöjd h | 49 mm | |
fasthållningskraft P (drag) | 5 000 N | |
totalhöjd H | 69 mm | |
totallängd L | 260,5 mm | |
radie R | 8 mm | |
tjocklek a | 10,75 mm | |
Produktslag | Låsspännare |
Artikelnummer | 376740 5 | |
EAN/GTIN | 4020772094560 | |
Tillverkarens nummer | 94565 |