{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6843 | |
a | 65 mm | |
f | 44 mm | |
i | 50 mm | |
l | 6 mm | |
Klacklängd b | 14,5 mm | |
c | 19 mm | |
e | 22 mm | |
g | 41 mm | |
h | 33 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 20,2 mm | |
Produktslag | Vinkelfot |
Artikelnummer | 376730 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094034 | |
Tillverkarens nummer | 94037 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Vinklad fot, stabil 3
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
204,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
128,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
a | 65 | 69,9 |
Klacklängd b | 14,5 | 14,4 |
d | 6,7 | 5,6 |
g | 41 | 41,3 |
i | 50 | 52,5 |
k | 20,2 | 20 |
l | 6 | 5 |