Tryck- och dragspännare kort utförande 3

Art-nr: 376700 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
95 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6844J
spännlängd 40 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft) 2 500 N
totalhöjd H 123 mm
totallängd L 258 mm
kontaktskruv M8×35 mm
gänga framtill på spännaren M 20×1,5 mm
Produktslag Tryck- och dragspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376700 3
EAN/GTIN 4020772008550
Tillverkarens nummer 557398

Benämning

Utförande:

seghärdade passkruvar
  • Kompakt konstruktion tack vare handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Användningsdata:

  • Direkt montering på plåtväggar.
  • I jiggfäste med gänga längst fram.

Specialtillbehör:

Vinklad fot nr 376730.

Anmärkning:

  • Av rostfritt stål på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen