Snabbspännare med vinklad fot 3

Art-nr: 376640 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6833J
hålavstånd e 24 mm
Hålavstånd f 28,5 mm
hål ⌀ d 6,8 mm
spännhöjd H 40 mm
spännkraft P1 1 800 N
spännkraft P2 2 500 N
totalhöjd 86,5 mm
totallängd 206 mm
kontaktskruv M8×45 mm
Produktslag Snabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376640 3
EAN/GTIN 4020772008284
Tillverkarens nummer 557352

Benämning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.
  • Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Med vinklad fotplatta för sidomontering.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen