Snabbspännare med vågrät fot 0

Art-nr: 376610 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
408 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6830J
    hålavstånd e 11,5-14,5 mm
    Hålavstånd f 16 mm
    hål ⌀ d 4,6 mm
    spännhöjd H 14,5 mm
    spännkraft P1 250 N
    spännkraft P2 400 N
    totalhöjd 23 mm
    totallängd 79 mm
    kontaktskruv M4×25 mm
    Produktslag Snabbspännare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 376610 0
    EAN/GTIN 4020772008048
    Tillverkarens nummer 557331

    Benämning

    Utförande:

    Förankring för kontaktskruvar.
    Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
    Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.
    Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

    Användningsdata:

    För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen