Vertikal spännare med vinklad fot för sidomontering 1

Art-nr: 376520 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6803J
    hålavstånd e 14 mm
    Hålavstånd f 20 mm
    hål ⌀ d 4,5 mm
    spännhöjd H 27 mm
    spännkraft P1 800 N
    spännkraft P2 1 100 N
    totalhöjd 125 mm
    totallängd 61 mm
    kontaktskruv M5×30 mm
    Produktslag Vertikalsnabbspännare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 376520 1
    EAN/GTIN 4020772007881
    Tillverkarens nummer 557318

    Benämning

    Utförande:

    Med vinklad fotplatta för sidomontering.
    • Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
    • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.
    • Förankring för kontaktskruvar.
    • Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.

    Användningsdata:

    För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen