{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6802J | |
hålavstånd e | 32 mm | |
hål ⌀ d | 8,6 mm | |
spännhöjd H | 55,5 mm | |
spännkraft P1 | 1 700 N | |
spännkraft P2 | 3 000 N | |
totalhöjd | 244 mm | |
totallängd | 141 mm | |
kontaktskruv | M8×65 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikelnummer | 376510 4 | |
EAN/GTIN | 4020772007843 | |
Tillverkarens nummer | 557313 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikal spännare mod lodrät fot 4
på begäran
I lager
14 styck i lager
623,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
389,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål ⌀ d | 8,6 | 8,3 |
totalhöjd | 244 | 218 |
spännkraft P1 | 1 700 | 2 500 |
spännkraft P2 | 3 000 | 3 470 |
hålavstånd e | 32 | 32 |
Typ | 6802J | 376508 4 |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare | Vertikalsnabbspännare |