{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 376508 1 | |
hålavstånd e | 16 mm | |
Hålavstånd f | 24 mm | |
hål ⌀ d | 3 mm | |
spännhöjd H | 19 mm | |
spännkraft P1 | 500 N | |
spännkraft P2 | 710 N | |
totalhöjd | 77 mm | |
totallängd | 51,5 mm | |
kontaktskruv | M5×30 mm | |
Produktslag | Vertikalsnabbspännare |
Artikelnummer | 376508 1 | |
EAN/GTIN | 4045197226266 | |
Tillverkarens nummer | 376508 1 |