Täcklist för T-spår, med dräneringshål 18 mm

Art-nr: 375508 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Nominellt mått T-spår (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominellt mått T-spår 18 mm
Produktslag Täcklist

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375508 18
EAN/GTIN 2050001921734
Tillverkarens nummer 13-285

Benämning

Utförande:

Aluminiumprofillist, längd 1 m.

Användningsdata:

  • Ingen mödosam efterföljande rengöring av maskinbordets spår behövs om man i förväg täcker den fria spårlängden med en täcklist.
  • Täcklisterna är lätta att ta bort efter bearbetningen.

Anmärkning:

Kapning till önskat längdmått kan göras utan problem med ett tunt sågblad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen