Spännskruvssats 12/M12 mm

Art-nr: 375400 12/M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

T-spår nom. mått/gänga (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6520
    Nominellt mått T-spår 12 mm
    Gänga M12
    trälåda, längd 278 mm
    Trälåda bredd 234 mm
    Trälåda höjd 36 mm
    Produktslag Spännskruv

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 375400 12/M12
    EAN/GTIN 4020772082994
    Tillverkarens nummer 82990

    Benämning

    Utförande:

    Alla detaljer seghärdade. Hållfasthet 8.8 resp. 10.
    Förvaras i en robust trälåda med uppfällbart lock.

    Leveransinnehåll:

    T-spårskruvar nr 375300  DIN 787: 4 st/80 mm; 4 st/125 mm; 2 st/50 mm
    Pinnskruvar nr 375380  DIN 6379,: 4 st/63 mm; 4 st/100 mm; 4 st/200 mm
    Höga muttrar nr 375385  DIN 6330 B: 4 st
    Skarvmuttrar nr 375395: 4 st
    Underläggsbrickor nr 375340 DIN 6340: 4 st
    Sfäriska och koniska brickor nr 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 st

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen