Pinnskruv DIN 6379 M20X250

Art-nr: 375380 M20X250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
240 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M × längd L Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6379
Gänga M20×250
längd a 223 mm
Längd b 160 mm
Produktslag Skruvar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375380 M20X250
EAN/GTIN 4020772081522
Tillverkarens nummer 81521

Benämning

Utförande:

Rullgängade.

Användningsdata:

För individuell hopsättning av T-spårskruvar i kombination med spårklackar nr 375315 − 375330, muttrar nr 375385 − 378395 och underläggsbrickor nr 375340 − 375360.

Norm:

DIN 6379

Material:

Seghärdat stål
Hållfasthetsklass:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen