Lös spårklack slipad för justering 14 mm

Art-nr: 375375 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd b1 för maskinen (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6323
    Spårbredd b1 för maskinen 14 mm
    Spårbredd b2 för utrustningen 20 mm
    höjd H 14 mm
    Höjd H1 5,5 mm
    Längd 32 mm
    Produktslag Spårklack

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 375375 14
    EAN/GTIN 4020772071844
    Tillverkarens nummer 71845

    Benämning

    Utförande:

    Noggrann övergångsslipning som ger korta uppriktningstider för utrustning, maskinskruvstycken och apparatdelar som måste riktas upp parallellt med bordsspåren på verktygsmaskiner. Ingen mätklocka behövs.

    Användningsdata:

    De lösa spårklackarna skjuts in från sidan i spåren efter grovuppriktning av utrustningen. Vid transport av utrustningen finns då inga nedåt utskjutande spårklackar som stör och maskinbordet kan inte skadas. Det räcker med 2 klackar per maskin, eller 4 vid dubbeluppspänning.

    Norm:

    DIN 6323

    Material:

    Stål C 15, sätthärdat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen